{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 125 mm | |
| Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,6 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Ročaj | debelostenska prevleka ročajev ERGO® | |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirane | |
| Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
| s priklopno odpiralno vzmetjo | Da | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 725240 125 | |
| EAN/GTIN | 7314150106547 | |
| Številka proizvajalca | 2101GC-125IP | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |