{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 125 mm | |
| Za rezanje mehke žice do ⌀ | 3 mm | |
| Za rezanje trde žice do ⌀ | 1,5 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
| Površina | kromirani | |
| Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
| s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 724861 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773039501 | |
| Številka proizvajalca | 70 05 125 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |