List papirja 230x280 mm C150 Jeklo/NE kovina/les/kamen/barva/lak

Št. art.: 724268
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Zrnatost 150
Dolžina brusnega lista 230 mm
Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 724268
EAN/GTIN 9003177242687
Številka proizvajalca 724268
L-število L50140 101664
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S temi papirnimi listi PREMIUM na lahki papirni podlagi ste idealno opremljeni za suho brušenje. Polodprta prevleka ščiti abraziv pred zamašitvijo ali razmazovanjem. Hkrati so listi zaradi zrnatosti iz silicijevega karbida idealni za uporabo na kamnu. Univerzalno uporabni papirnati listi se uporabljajo za glajenje, rahlo odstranjevanje napak, fino dodelavo in splošno pripravo površin.

Lastnosti:

  • Oblika: Papirnati listi
  • Primerno za materiale: Jeklo, les, plastika / PVC, barvne kovine, barva / lak, kamen
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : C-P68 P C
  • Dimenzije (D x V): 230 x 280 mm
  • Debelina: 230 mm
  • Izvrtina: 280 mm
  • Velikost zrnja: 150
  • Orodje za: Ročno vodeno brušenje

Prednosti:

  • Optimalna rešitev za suho brušenje zaradi odprte porazdelitve zrnc na podlagi iz lahkega papirja
  • Polodprta prevleka ščiti pred zamašitvijo in omogoča odlično obdelavo površine
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za ročno pripravo površin ali v kombinaciji z orbitalnim brusilnikom
  • Za izravnavanje, glajenje, rahlo odstranjevanje napak, fino obdelavo premazov in splošno pripravo površin