{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 125 mm | |
| Za rezanje mehke žice do ⌀ | 2,5 mm | |
| Za rezanje trde žice do ⌀ | 1 mm | |
| Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 0,6 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC) | |
| Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
| Površina | kromirani | |
| s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
| z odpiralno vzmetjo | Ne | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 724201 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773005315 | |
| Številka proizvajalca | 76 05 125 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |