Nastavek za rezanje do 1,3 mm,,BLK 1.3 TE Set

Št. art.: 72324161000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 72324161000
EAN/GTIN 4014586900063
Številka proizvajalca 72324161000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Smer rezanja lahko zaradi vrtljivega nosilca matrice brez orodja variabilno nastavite za 36° v korakih po 45°,,Hitrost rezanja 2,3 m/min za izjemen napredek pri delu,,Optimalno rokovanje z do 2 % tanjšimi dimenzijami ročaja zaradi izjemno tanke glave menjalnika,,Mreža za zaščito pred drobci na prezračevalnih režah,Ugodni obratovalni stroški zaradi dolge življenjske dobe udarca in matrice.,Kratek razpon prekrivanja do 2,6 mm.,Vrtljivi udarec za do 3 % daljšo življenjsko dobo.,Sistem hitre zamenjave QuickIN.,Nerjaveče jeklo do .6 mm.,Motor z izjemno močjo in stabilnostjo.,5-metrski kabel.

Lastnosti:

  • Nominalno snemanje: 350W
  • Izhodna moč: 210W
  • Število hodov: 1 000–1 800 1 vrt/min
  • Rezalna hitrost: 2,3 m/min
  • jeklo do 400 N/mm²: 1,3 mm
  • jeklo do 600 N/mm²: 0,8 mm
  • jeklo do 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Neželezne kovine do 250 N/mm²: 2 mm
  • Širina koloteka za rezanje: 4 mm
  • Potopitev Ø z matrica: 19 mm
  • polmer najmanjše krivulje (znotraj/zunaj): 25 / 30 mm
  • Kabel z vtičem: 5 m
  • teža po podatkih EPTA: 1,80 kg