Strgalo s karbidnim vložkom

Št. art.: 72313101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72313101
EAN/GTIN 4018754279227
Številka proizvajalca 72313101
L-število L60010 6308
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Za odstranjevanje ostankov lepila in nalepk z oken
  • Uporablja se lahko tudi kot strgalo za kovine ali tesnila

Lastnosti:

  • Širina rezila: 25 mm
  • Višina mm (h): 37 mm
  • Dolžina mm (L): 460 mm
  • Masa: 458 g
  • Širina mm (b): 37 mm