Škarje za pločevino do 2,5 mm,,BLS 2.5 E set

Št. art.: 72303562000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 72303562000
EAN/GTIN 4014586900032
Številka proizvajalca 72303562000
L-število L00020 110417
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Zmogljiv motor z močnim oprijemom za najtežja dela, neomejen pogled na linijo rezanja omogoča hitrejše napredovanje dela, štirikratno reverzibilno rezilo za čiste reze brez ostružkov ob nizkih obratovalnih stroških, idealno za obrezovanje in rezanje na velikost, neomejen pogled na linijo rezanja, dobra sposobnost zavijanja v kote z le rahlo deformacijo pločevine, 5-metrski kabel, nerjavno jeklo do 1,6 mm.

Lastnosti:

  • Nominalno snemanje: 350W
  • Izhodna moč: 210W
  • Število hodov: 800–1 700 1 vrt/min
  • Rezalna hitrost: 3–6 m/min
  • jeklo do 400 N/mm²: 2,5 mm
  • jeklo do 600 N/mm²: 2 mm
  • jeklo do 800 N/mm²: 1,6 mm
  • Neželezne kovine do 250 N/mm²: 3 mm
  • Polmer najmanjše krivulje: 20 mm
  • Kabel z vtičem: 5 m
  • teža po podatkih EPTA: 2,10 kg