Čelne ščipalne klešče za čepe, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 722000 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 1 mm - 6 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 3,5 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5743
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material Kromvanadijevo visokozmogljivo jeklo
Površina črno atramentirane
Glava polirane
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 722000 200
EAN/GTIN 4003773033172
Številka proizvajalca 61 01 200
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Rezili sta induktivno kaljeni (64 HRC), velika prestava za najmanjšo porabo moči.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Vanadijevo električno jeklo, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.