{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
| celotna dolžina | 140 mm | |
| za zunanje varnostne obroče ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
| ⌀ konice | 1,3 mm | |
| Standard | DIN 5254 A | |
| Oblika | A | |
| Oblika čeljusti | ravne | |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
| Material | Posebno jeklo | |
| Material konice | Posebno jeklo | |
| Površina | črna | |
| z omejilnim nastavkom | Ne | |
| Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da | |
| Ročaj s pripravo za utrditev | Ne | |
| Zamenljiva konica | Ne | |
| Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
| Številka izdelka | 719870 A1 | |
| EAN/GTIN | 4045197504104 | |
| Številka proizvajalca | 719870 A1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |