Klešče za varnostne obroče, Tip: J5

Št. art.: 719795 J5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji varnostni obroči, ravni

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Notranji varnostni obroči, ravni
celotna dolžina 570 mm
za notranje varnostne obroče ⌀ 122 mm - 300 mm
⌀ konice 3,5 mm
Standard DIN 5256 C
Oblika C
Oblika čeljusti ravne
Material Valjano jeklo
Material konice Posebno orodno jeklo, kaljeno v olju
Površina črno prašno lakirane
Ročaj s pripravo za utrditev Da
Zamenljiva konica Da
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 719795 J5
EAN/GTIN 4003773024910
Številka proizvajalca 44 10 J5
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Ročaja iz jeklene pločevine s pripravo za utrditev.
Z vstavljenimi preciznimi konicami.
Oblika C − ravne čeljusti.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C in D − za notranje varnostne obroče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov