{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | |
| celotna dolžina | 140 mm | |
| za notranje varnostne obroče ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
| ⌀ konice | 0,9 mm | |
| Standard | DIN 5256 C | |
| Oblika | C | |
| Oblika čeljusti | ravne | |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
| Material | Posebno jeklo | |
| Material konice | Posebno jeklo | |
| Površina | sivo atramentirane | |
| z omejilnim nastavkom | Ne | |
| Ročaj s pripravo za utrditev | Da | |
| Zamenljiva konica | Ne | |
| Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
| Številka izdelka | 719790 J0 | |
| EAN/GTIN | 4003773048510 | |
| Številka proizvajalca | 48 11 J0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |