Delovne hlače Multinorm z raztegljivim zgornjim delom iz materiala High Vis, rumene/mornarsko modre barve C46

Št. art.: 719115123389C46
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
  • Pranje: Industriewäsche geeignet
  • Standard: EN ISO 20471
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
Spol Dame
Sestava tkanine 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
Pranje Industriewäsche geeignet
Barva high vis gelb / marineblau
Konfekcijska velikost DE 46
Standard EN ISO 20471
EN 20471 (varnostna opozorila) Klasse 2
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 719115123389C46
EAN/GTIN 7330509805787
Številka proizvajalca 719115123389C46
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % FR poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 260 g/m²

Žepi
Zadnji žep
Vhodni žepi
Za noge z mezincem, zavihkom in žepom za telefon
Ojačan žep za ravnilo z možnostjo dveh postavitev noža in en žep za pisalo
Zunanji žep za zaščito kolena

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Zavihki, ena z D obročkom
Plastična zadrga
Elastika na pasu
Zunanje certifikacijske oznake

Funkcionalnost
Predgibana kolena
Odbojna proti oljem, umazaniji in vodi, brez kovin, Raztegljiva plošča v mednožju in na hrbtni strani

Ojačitev
Ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Zaščitne obrtniške hlače ženskega kroja, ki izpolnjujejo vse zahteve za trpežna delovna oblačila, prilagojena za vzdrževalna dela z zahtevami po varnosti in zaščiti
  • Obdelane so z raztegljivimi paneli za večjo mobilnost in prilagodljivost ter imajo praktične zunanje žepe za zaščito kolen z ojačitvijo CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certificirane v skladu z EN ISO 20471 razred 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 in IEC 61482-2 APC 1
  • Vrednosti obloka, 10. 7 cal / cm² (velja za raztegljiv material)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 skupaj s kolenskimi blazinicami 4027 in 4057

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²