Varnostni sandal ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 3, velikost 43

Št. art.: 7175103-43
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Barva rdeča
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7175103-43
EAN/GTIN 4030839377116
Številka proizvajalca 7175103-43
L-število L00790 3110
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Podloga iz mikrovlaken
  • Podloga iz blaga za naravno prezračevanje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat s polortopedskim vložkom ESD črne barve
  • Vmesni podplat brez kovin, odporen na prodiranje
  • Podplat iz TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A
  • Damska oprema: Velikost 36-39 je idealno prilagojena ergonomiji ženskih stopal.
  • Oddelek brez usnja