Varnostni sandal AMBITION blue Easy ESD S1, velikost 47

Št. art.: 71733-47
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija AMBITION
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Jeklo
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 47
Barva modra
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71733-47
EAN/GTIN 4030839252024
Številka proizvajalca 71733-47
L-število L00790 652
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Nubuk usnje/Mrežast material
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat s polortopedskim vložkom ESD siv
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat DIMENSION PRO
  • Zelena kapica prstov
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "AMBITION" Poglej vse