Akumulatorski univerzalni vrtalnik z magnetnim jedrom do 35 mm,,AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 2x 8 Ah

Št. art.: 71700464000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 71700464000
EAN/GTIN 4014586899633
Številka proizvajalca 71700464000
L-število L00020 110406
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Izjemno odporen na obrabo in vzdržljiv koncept stroja zaradi brezkrtačnega motorja ter visokokakovostnih materialov in izdelave.
  • Zasnovan za vrtanje do 6 lukenj s časom delovanja 3 h.,Majhen in lahek stroj z do 25 % višjim napredkom dela z neprimerljivo večjo produktivnostjo in življenjsko dobo baterije v primerjavi s konkurenco.
  • Z 18 V 8 Ah baterijo AMPShare ProCORE lahko z enim polnjenjem baterije izvrtate do 31 lukenj (karbidni vrtalnik, Ø 18 mm, S235 12 mm),Z 12,2 kg je najlažji akumulatorski univerzalni vrtalnik na svetu.
  • Zahvaljujoč vrtenju v smeri urinega kazalca/desno, elektronski nastavitvi števila vrtljajev in območju hoda 26 mm, največja prilagodljivost za vsa mobilna vrtalna dela, kot so vrtanje jedra, vrtanje v zasuk, navrtavanje, poglabljanje in razvrtavanje,Intuitivni koncept delovanja brez zmede v vidnem polju uporabnika,Priročen magnetni prikaz sile oprijema podpira varno postavitev stroja,Senzor nagiba takoj ustavi motor vrtalnika, če stroj zdrsne ali se nagne,,Nosilec orodja MK2 za neposredno uporabo industrijskega orodja,,Varno stojalo zaradi izjemno ozkega trajnega magneta s predhodno magnetizacijo za priročno in enostavno nastavitev.
  • Spomin hitrosti ″Funkcija spomina″.,Združljiv z akumulatorskimi baterijami Bosch Professional 18 V od 28 in akumulatorskimi baterijami AMPShare.,Tehnologija COOLPACK 2. zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo baterije in tako omogoča daljši čas delovanja.,Najsodobnejša tehnologija celic in inteligentno upravljanje baterije zagotavljata 87 % več energije kot pri običajnih akumulatorskih baterijah.,Li-ionska baterija ProCORE z zmogljivimi celicami, indikator ravni napolnjenosti in ″elektronsko zaščito celic″ (ECP).
  • ECP ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem,* po izbiri z dodatno opremo,** Največja zmogljivost z AMPShare ProCORE 18V 8,Ah / 12.
  • Ah

Lastnosti:

  • baterijski paketbaterijski paket napetost: 18 V
  • združljivost z baterijski paket: Li-Ion/Procore Li-Ion**
  • vmesnik baterijski paket: 18 v AMPShare
  • Motor: Brez ščetk
  • Hitrost obremenitve: 130 - 520 min⁻¹
  • Vpenjalo orodij: MK 2
  • HM hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado max. Ø: 35 mm
  • HSS hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado max. Ø: 35 mm
  • največ hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado globina vrtanja: 50(75)* mm
  • Spiralni vrtalniki max. Ø: 18 mm
  • Vrezovanje navojev: M 14
  • Spodnji maks. Ø: 31 mm
  • Drgnjenje maks. Ø: 18 mm
  • Vrtalna glava za jedro: 3/4 cole, Weldon
  • Sprememba osrednjega vrtalnika: brez orodja
  • Hod: 135 mm
  • Skupni razpon zamahov: 260 mm
  • Držalna sila magneta: 9 000 N.
  • Dimenzije magnetnega podnožja: 195 x 70 mm
  • Masa brez akumulatorja: 12,20 kg