Klešče za snemanje vžigalnih svečk, kromirane, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 715351 200
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Dolžina čeljusti 73 mm
Oblika čeljusti Čeljusti zakrivljene 45°
Standard DIN ISO 5745
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina kromirani
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 715351 200
EAN/GTIN 4003773017233
Številka proizvajalca 38 95 200
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

45° zakrivljene čeljusti, specialno za prijemanje kablov na avtomobilskih svečkah in drugih okroglih delov. Kromirane klešče, ročaji z večkomponentnimi prevlekami in vmesnikom KNIPEXtend.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.