Klešče s ploščato čeljustjo, kromirane, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 715200 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 55 mm
Oblika čeljusti dolge, široke, ozko iztekajoče (račji kljun)
Standard DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti znotraj gladke
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material klešč Kromvanadinovo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč kromirane
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 715200 160
EAN/GTIN 4003773216674
Številka proizvajalca 33 03 160
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, širokimi in tankimi čeljustmi, notranja stran gladka. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.