Damske delovne hlače Multinorm z raztegljivim materialom High Vis Rumena/mornarsko modra D23

Št. art.: 714515123389D23
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 714515123389D23
EAN/GTIN 7330509962091
Številka proizvajalca 714515123389D23
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Opis:

Ognjevarne hlače ženskega kroja, ki izpolnjujejo vse zahteve za trpežna delovna oblačila in so primerne za vzdrževalna dela, pri katerih sta potrebni varnost in zaščita. Te hlače, ki ne prepuščajo olja, umazanije in vode, imajo raztegljive vložke za večjo mobilnost in prilagodljivost ter praktične zunanje žepe za kolena z ojačitvijo CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Certificirano v skladu z EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471-2, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Atpv, 10,7 cal/cm² (velja za raztegljiv material).