Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 713595 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.048 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 50 mm
Oblika čeljusti ovalno-koničaste, zakrivljene (40–45°)
Standard DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina svetle
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 713595 160
EAN/GTIN 4045197887405
Številka proizvajalca 713595 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.