{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 160 mm | |
| Dolžina čeljusti | 50 mm | |
| Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°) | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
| Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene® | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
| Površina | kromirane | |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
| Številka izdelka | 713440 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197373588 | |
| Številka proizvajalca | 713440 160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |