{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 200 mm | |
| Dolžina čeljusti | 73 mm | |
| Oblika čeljusti | ovalno-koničaste, ravne | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
| Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirani | |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
| Številka izdelka | 713101 200 | |
| EAN/GTIN | 4003773035022 | |
| Številka proizvajalca | 26 15 200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |