Oscilacijski vrtalnik - baterija,,Baterija MULTIMASTER AMM 700 1,7 Q Autoglas AS

Št. art.: 71293762000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 71293762000
EAN/GTIN 4014586895314
Številka proizvajalca 71293762000
L-število L00020 110500
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Zasnovan za izrezovanje diskov in delo na karoseriji,,Protivibracijski sistem: Trajno varno in udobno delo zaradi minimalnih vibracij in odličnega dušenja hrupa, QuickIN: Menjava orodja v manj kot 3 sekundah zahvaljujoč patentiranemu sistemu hitrega sproščanja FEIN brez uporabe orodja, 12-krako vpenjalno držalo za optimalen prenos navora, 18 V motor FEIN PowerDrive: Posebno zmogljiv in skoraj brezhiben brezkrtačni motor z visoko učinkovitostjo ter izjemno nosilnostjo in življenjsko dobo.,Tahogenerator: Konstantna hitrost tudi pod obremenitvijo in brezstopenjski elektronski nadzor hitrosti,,Kovinski menjalnik: Visoka nosilnost in najdaljša življenjska doba, saj so vsi deli menjalnika izdelani iz kovine,Elektronska zaščita celic (ECP): ECP ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.
  • Tehnologija COOLPACK zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije in tako omogoča daljši čas delovanja,,Stopnjo napolnjenosti baterije je mogoče odčitati neposredno na bateriji,,Združljiva z baterijami AMPShare / Bosch Professional 18 V,,Idealno opremljena za vsako uporabo.
  • Mobilno delo s sistemom L-BOXX.

Lastnosti:

  • baterijski paketbaterijski paket napetost: 18 V
  • baterijski paketbaterijski paket kapaciteta: 5 Ah
  • združljivost z baterijski paket: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • vmesnik baterijski paket: 18 v AMPShare
  • Vibracije: 10 000–19 500 1 vrt/min
  • Vpenjalo orodij: s 12 robovi
  • Menjava orodja: QuickIN
  • Amplituda: 2 x 1,7°
  • Masa brez akumulatorja: 1,10 kg