Akumulatorski kotni brusilnik PROTAGO Ø 115 mm,,CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCore

Št. art.: 71221962000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 71221962000
EAN/GTIN 4068708005556
Številka proizvajalca 71221962000
L-število L00020 110342
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Največja zaščita uporabnika zaradi kombinacije številnih varnostnih funkcij,Zmanjša število nesreč, ki so pogosto posledica nepravilnega delovanja ali malomarnosti,Celovita zaščita uporabnika zaradi dvoročnega upravljanja s funkcijo AutoStop (stikalo za mrtvega moža) in trajno nameščenim dodatnim ročajem, neodstranljivim zaščitnim pokrovom in nadzorom povratnega udarca, mehkim zagonom, zaščito pred ponovnim zagonom, elektronsko zaščito pred preobremenitvijo in funkcijo zavore,Motor FEIN Power Drive z majhnimi stroški vzdrževanja in baterijski sistem AMPShare zagotavljata enako moč kot 1 2 W orodje z napeljavo za največjo zmogljivost in robustnost.
  • Optimalne hitrosti, prilagojene številnim različnim materialom zaradi brezstopenjske elektronske predizbire hitrosti,Trajno in robustno zaradi popolnoma zaprtega ohišja motorja.
  • To ščiti motor pred agresivnim keramičnim in mineralnim prahom.
  • Inovativna hladilna rebra zagotavljajo optimalno odvajanje toplote, vključno s spremljanjem temperature.
  • Do 45 % več rezov kot pri predhodnem sistemu (CCG 18 SEC + visokozmogljive baterije FEIN) zaradi popolne kombinacije zmogljivega stroja in zmogljivega baterijskega sistema ProCORE.
  • Do 16 % hitrejše rezanje kot pri primerljivih konkurenčnih strojih.
  • Idealna ergonomija pri rezanju zaradi tankega ročaja, kompaktne zasnove in majhne teže z dobrim ravnotežjem,Optimalna zmogljivost, varno rokovanje, popolna ergonomija in preprosto upravljanje v vsaki delovni situaciji,Varno vodenje v vsaki delovni situaciji zaradi dodatnega ročaja, nastavljivega v 6 položajih,Kratek čas priprave zaradi montaže brez orodja in možnosti nastavitev, kot so nastavitev zaščitnega pokrova, namestitev pokrova za rezanje ali menjava potrošnega materiala s pomočjo matice za hitro sprostitev,Delo brez utrujenosti zaradi tankega ročaja, kompaktne zasnove in majhne teže z dobrim ravnotežjem,,Preizkušeni, izjemno zanesljivi brezkrtačni motorji FEIN PowerDrive zagotavljajo največjo življenjsko dobo,,Popolnoma zaprto ohišje motorja ščiti motor pred agresivnim keramičnim in mineralnim prahom.
  • Pred prahom zaščitena ločena elektronika motorja v območju ročaja.,Zelo tiho delovanje in delo z nizkimi vibracijami zaradi neodvisno nameščenega motorja, ki je ločen od ohišja, in štirih dodatnih blažilnikov vibracij.,Združljiv z vsemi 18 V baterijami in polnilniki AMPShare ProCORE za še večjo moč in prilagodljivost.
  • Primeren tudi za akumulatorsko orodje Bosch Professional 18 V.,Tehnologija COOLPACK 2. zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo baterije in tako omogoča daljši čas delovanja.,Najsodobnejša tehnologija celic in inteligentno upravljanje baterije zagotavljata 87 % večjo moč kot pri običajnih baterijah.,Li-ionska baterija ProCORE z visokozmogljivimi celicami, indikator stanja polnjenja in ″elektronsko zaščito celic″ (ECP).
  • ECP ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem, zato je idealno opremljena za vsako uporabo.
  • Mobilno delo s sistemom L-BOXX.