Akumulatorski kotni brusilnik Ø 125 mm,,CCG 18-125-15 AS

Št. art.: 71220961000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 71220961000
EAN/GTIN 4014586897226
Številka proizvajalca 71220961000
L-število L00020 110336
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Zmogljiv akumulatorski kotni brusilnik z brezkrtačnim motorjem, ki je zlasti v kombinaciji s tehnologijo akumulatorja ProCORE18V kos najvišjim zahtevam in industrijski uporabi.,Celovita zaščita uporabnika zaradi mehkega zagona, zaščite pred ponovnim zagonom, nadzora povratnega udarca, elektronske zaščite pred preobremenitvijo, nadzora trka in zavore.: Ročna nastavitev prek intuitivne nadzorne plošče omogoča optimalno prilagajanje hitrosti širokemu spektru abrazivov in materialov,Varen oprijem pri vseh aplikacijah zaradi nedrsečega območja ročaja,Kratek čas nastavitve zaradi nastavljivega varovala brez orodja in matice za hitro sprostitev,Združljiv z vsemi 18V baterijami in polnilniki AMPShare ProCORE za še večjo moč in prilagodljivost.
  • Primeren tudi za akumulatorsko orodje Bosch Professional 18 V.,Tehnologija COOLPACK 2. zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo baterije in tako omogoča daljši čas delovanja.,Najsodobnejša tehnologija celic in inteligentno upravljanje baterije zagotavljata 87 % večjo moč kot pri običajnih baterijah.,Li-ionska baterija ProCORE z visokozmogljivimi celicami, indikator stanja polnjenja in ″elektronsko zaščito celic″ (ECP).
  • ECP ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem, zato je idealno opremljena za vsako uporabo.
  • Mobilno delo s sistemom L-BOXX.

Lastnosti:

  • baterijski paketbaterijski paket napetost: 18 V
  • združljivost z baterijski paket: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • vmesnik baterijski paket: 18 v AMPShare
  • Motor: Brez ščetk
  • Število vrtljajev v prostem teku: 3 400 - 9 800 min⁻¹
  • brusno kolo Ø: 125 mm
  • Elast. podložna brusna plošča Ø: 125 mm
  • Prirobnice: M 14
  • Masa brez akumulatorja: 2,30 kg