• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Polokrogle klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 712200 160
Popust
24,28 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Površina črno atramentirane; Polirana glava
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
z rezilom Ne
v celoti izoliran Ne
Oblika čeljusti ovalne-koničaste; ravna
Standard DIN ISO 5745
Material Kromvanadijevo električno jeklo; kovani v utopu; kaljeno v olju
Ročaj Večkomponentna prevleka
brez iskrenja Ne
Dolžina čeljusti 54 mm
celotna dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 712200 160
EAN/GTIN 4003773043478
Številka proizvajalca 29 25 160
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi z ovalnim koncem. Vstavljen členek s hodom brez zračnosti in odpiralno vzmetjo. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.