Dolgočeljustne klešče, ploščate, kromirane VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 711300 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 47 mm
Oblika čeljusti ploščati
Standard DIN ISO 5745; DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material klešč Kromvanadijevo jeklo
Površina klešč kromiran
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 711300 160
EAN/GTIN 4003773001904
Številka proizvajalca 30 16 160
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi in vstavljenim členkom.
Kromirane klešče, ročaja z večkomponentno prevleko, izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.