{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 140 mm | |
| Dolžina čeljusti | 42 mm | |
| Oblika čeljusti | ploščati | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina klešč | kromiran | |
| Vrsta izdelka | Ploščate klešče |
| Številka izdelka | 711200 140 | |
| EAN/GTIN | 4003773042914 | |
| Številka proizvajalca | 30 15 140 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |