{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 125 mm | |
| Dolžina čeljusti | 27 mm | |
| Oblika čeljusti | okrogle | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Izvedba čeljusti | znotraj gladke | |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
| Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
| Površina klešč | črno atramentirane, glava polirana | |
| Vrsta izdelka | Okrogle klešče |
| Številka izdelka | 710500 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773014461 | |
| Številka proizvajalca | 22 01 125 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |