Ploščate klešče, kromirane VDE izolirane, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 710300 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 30 mm
Oblika čeljusti ploščate
Standard DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
izolirani do AC 1000 V; DC 1500 V
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina klešč kromirane
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 710300 160
EAN/GTIN 4003773033783
Številka proizvajalca 20 06 160
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

S kratkimi, močnimi čeljustmi (ravne). Čeljusti na notranji strani narebreni.
Kromirane klešče, ročaja z večkomponentno prevleko, izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.