3M Xtract™ Cubitron™ II Mrežni brusilni disk 710W, 240+, 225 mm x NH, Die 886J, 50 kosov v škatli, 300 kosov v škatli

Št. art.: 7100335385
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 300 kos
  • Koraki naročila: 300 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100335385
EAN/GTIN 00068060670472
Številka proizvajalca 7100335385
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Brušenje, premisliti. Zmanjšanje prahu in zmogljivost brušenja nista več protislovna. Mreža 3M brusno 3M brusno kolo 710 W Xtract™ Cubitron™ II združuje legendarno tehnologijo natančno oblikovanega keramičnega zrnja 3M™ z mrežastim nosilcem doseže vodilno hitrost odstranjevanja v industriji in omogoča brušenje brez prahu. Natančno keramično zrnje 3M™ se nenehno razgrajuje na ostre rezalne robove, kar zagotavlja dvakrat daljšo obstojnost orodja in dvakrat višjo vrednost rezalna zmogljivost kot vodilne mrežaste plošče konkurentov. Izkoristite prednosti omrežja 3M Xtract™ Cubitron™ II brusno kolo 710 W in si zagotovite konkurenčno prednost v svoji panogi, od kovina in obdelava lesa do vesoljskih, pomorskih, železniških in avtomobilskih aplikacij OEM. Omogoča varnejše delovno okolje. Čisto delovno okolje je varnejše delovno okolje. Mreža 3M Xtract™ brusno kolo 710 W omogoča ekstrakcijo več kot 95 % prahu, ki nastane med mletjem, zmanjšuje izpostavljenost delcem v zraku in ustvarja bolj zdravo delovno okolje brez prahu. Poleg tega natančnost zrnja 3M™ v disku zahteva manj pritiska uporabnika, kar omogoča bolj udobno brušenje. Izkusite prednosti sistema 3M Xtract™. 3M™ je vaš sistemski ponudnik za vse potrebe brušenja. Od mrežastih brusnih koles do orbitalni brusilnik-a do mobilnih odsesovalnikov prahu vam ponujamo vse, kar potrebujete za povečanje produktivnost in kakovosti pri vašem delu. Tehnični strokovnjaki 3M™ imajo desetletja izkušenj na področju uporabe in industrije, da vam zagotovijo pravo abrazivno sredstvo in najboljši sistemske rešitve. Aplikacije - Obdelava kovin - brušenje temeljnega premaza - Gelcoat brušenje - brušenje kompozitnih materialov - obdelava lesa

Prednosti:

  • Vrhunska mreža brusno kolo omogoča brušenje praktično brez prahu
  • Natančno zrnje 3M™, razporejeno v edinstven vzorec, zagotavlja vrhunsko hitrost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo
  • Del serije 3M Xtract™, najboljše pri odstranjevanju prahu in učinkovitosti
  • Zagotavlja čistejše delovno okolje kot tradicionalni perforirani diski
  • Idealno za široko paleto materialov in aplikacij, vključno z odstranjevanjem in končno obdelavo
  • samopritrdilni na hrbtni strani za hitro in enostavno menjava plošče
  • Na voljo v različnih kvalitetah od 80+ do 320+