Opis:
	
	
                
                    
		Transfer lepilni trak 9485 PC lepilnega traku 3M™ serije 350 je film iz modificiranega akrilatnega lepila, ki ima odlično lepilno trdnost tako na nizkoenergijskih kot tudi visokoenergijskih površinah. Zaradi relativnega debelina 0,135 milimetrov je lepilni trak primeren tudi za uporabo na rahlo neravnih ali grobih površinah. Zaradi svoje dobre strižne trdnosti in odpornosti na fizikalne in kemične vplive je primeren tudi v težkih okoljskih pogojih. Hlajenje agresivnega lepila do 2 °C do 10 °C znatno izboljša njegovo obdelavo, na primer pri prebijanju.
                
                
            
                
	
		Prednosti:
	
	
                
                    
		- 135 µm debel prenos lepilni trak.
 - PE-prevlečen zaščitni papir, primeren za uporabo pri postopku dviganja.
 - Ustreza specifikaciji UL.
 - Visoka trdnost lepila in strižna trdnost.
 - Odlična odpornost na temperaturo in topila.
 - Odličen oprijem na plastiko in pene.
 - Za spajanje relativno gladkih, tankih materialov.
 - Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri nizki vrednosti širine.
 - Zasnovan za kratkotrajno temperaturno obremenitev do 200 °C.
 - Idealno za lepljenje različnih materialov.
 - Za spajanje relativno mehkih, tankih materialov z nizkim preostankom napetosti
 - Debelejša različica 9482 PC
 - Ojačitev vlaken v lepilu
 - Dobra strižna moč
 - Zelo dobra kemična odpornost
 - Zelo visoka temperatura in UV odpornost
 
 
                
                
            
                
	
		Priporočilo:
	
	
                
                    
		- Visokoenergijske in nizkoenergijske površine
 - Materiali za spajanje, pritrjevanje in laminiranje, kot so kovina, lak, steklo, les, keramika ali plastika
 - Uporablja se za pritrditev pene in tesnil
 - Za držanje in pritrjevanje v montaži izdelka
 - Za lepljenje tankih kovinskih plošč