3M™ Finesse-it™ Premium penasta polirna ploščica, 39836, vijolična, 82 mm, ravna, 10 kosov v škatli, 120 kosov v škatli

Št. art.: 7100333453
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 120 kos
  • Koraki naročila: 120 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100333453
EAN/GTIN 50068060110546
Številka proizvajalca 7100333453
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M je razvil vrsto penastih blazinic, ob upoštevanju edinstvene kemične sestave razvijajočih se lakov in tehnologij prozornega premaza. 3M™ Finesse-IT™ premium penaste polirne blazinice so zasnovane tako, da povečajo vzdržljivost med zamenjavami v primerjavi z našimi naprednimi penastimi blazinicami 3M™ Finesse-IT™, hkrati pa zagotavljajo enakomerno in ponovljivo končno obdelavo. Zato so idealni za končno obdelavo in fino končno obdelavo prozornih lakov ter za odstranjevanje abrazivnih prask ali vrtinčnih sledi iz prejšnjih korakov obdelave. 3M™ Finesse-IT™ premium penaste polirne blazinice so na voljo v različnih formulacijah, ki pokrivajo različne debeline. Na voljo so v dveh površinskih možnostih: Možnost z valovito površino, ki zagotavlja zadostno kontaktno površino brez prekomernega nastajanja toplote, ali možnost z ravno površino, ki zagotavlja 100% stik za maksimalno abrazijo in gladko odvajanje. Za najboljše rezultate uporabite 3M™ Finesse-IT™ lake za polsijaj, polsijaj ali visok sijaj OEM premazov za obdelava lesa, avtomobilske, pomorske in vesoljske premaze.

Prednosti:

  • TRAJNO IN TRAJNO: Zasnovan za razširjeno uporabo med zamenjavami z zanesljivimi in ponovljivimi rezultati
  • IZJEMNO FINA KONČNA OBDELAVA: Idealno za končne in dodatne zaključne korake na prozornih premazih
  • MANJ PREDELAVE: Popravilo premazov brez prebarvanja
  • HITRA IN ENOSTAVNA MENJAVA BLAZINIC: Sistem pritrjevanja 3M™ Hookit™ omogoča enostavno menjavo blazinic in pomaga optimizirati čas delovanja orodja
  • VSESTRANSKOST ORODJA: Blazinice se lahko kombinirajo s stroji za poliranje, naključnimi orbitnimi brusilniki in spremenljivimi polirnimi polirkami število vrtljajev
  • VSESTRANSKOST ORODJA: Blazinice se lahko kombinirajo s stroji za poliranje, naključnimi orbitnimi brusilniki in spremenljivimi polirnimi polirkami število vrtljajev