Opis:
Trpežen, najzahtevnejši lepilni trak lepilni trak 3M™ močan talni označevalni trak 971 L je bil posebej zasnovan za uporabo na območjih z najtežjimi obremenitvami. Njegove barve ostanejo močne tudi po močni abraziji, kot so palete in težka oprema. Trpežni material za podlago je raven in se ne zvija, zato robovi ne izbočijo in zato vplivajo na življenjsko dobo traku za označevanje tal. Gumijasto lepilo zagotavlja močan oprijem na tla, vendar ga je mogoče odstraniti v enem kosu tudi po dolgi življenjski dobi. Ta talni označevalni trak je idealen za pobude 5-S/6-S za vitko proizvodnjo in je na voljo v različnih barvah in širine do 61 cm. Možne aplikacije označevanje tal v tovarniških ali skladiščnih prostorih z velikim prometom, vključno s površinami s paletami in težko opremo
Lastnosti:
- Barva: Črna, bela, rdeča, rumena, modra, oranžna
- Skupna debelina [mm]: 0,490
- Nosilni material: PVC
- Lepila: Gumijasta smola
- Moč pri odlepljanju [Newton/25 mm]: 10,3
- Natezna trdnost [Newton/25 mm]: 298
- Prelomni raztezek: 250 %
- Temperaturno območje uporabe: od 4 °C do 49 °C
Prednosti:
- Trpežna konstrukcija: Trpežen material za podnožje iz vinila je idealen za območja z visokim prometom
- Odstranjevanje ostankov: Edinstveno gumijasto lepilo zagotavlja močno oprijemljivost, vendar omogoča odstranjevanje ostankov
- Označite svojo pot: Zaščitna konstrukcija papirja lahko pri nameščanju traku zagotovi jasne, ravne črte.
- Omogoča tudi prebijanje oblik, kot so puščice
- Trpežna barva z visokim signalom: Barva nosilnega materiala, ki ga je mogoče enostavno odstraniti in ne pušča ostankov, ohranja svojo moč signala tudi pri visoki obrabi in močnem stresu
- Idealno za vitko proizvodnjo: Uporabite barvno kodiranje za organizacijo in optimizacijo skladišč, tovarn in distribucijskih centrov v skladu s sodobnimi načeli 5-S/6-S.