3M™ Trizact™ Hookit™ brezbarvni brusilni disk za lakiranje 471LA, 75 mm, 1500, 02094

Št. art.: 7100324144
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100324144
EAN/GTIN 00068060060617
Številka proizvajalca 7100324144
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Pripravite jasne lakirane površine za končno obdelavo z brusnimi kolesi 3M™ Trizact™ granulacija 1500. Te plošče s folijo so primerne za mokro brušenje, da se odstranijo napake barve in predelajo sledi pred poliranjem ali uporabo brusnih sredstev za končno obdelavo lakov 3M™ Trizact™ granulacija 3000. 3M™ Trizact™ prozorne plošče za brušenje lakov imajo edinstveno tridimenzionalno strukturo, ki nenehno izpostavi svež, oster mineral za mletje, ko se obrabi. Kot rezultat, se praktično izostrijo in so odporni na staranje. Te trpežne plošče imajo nosilni material folije, ki je odporen na trganje in se prilagaja neravnim površinam. Plošče se uporabljajo na vlažen način, da se ohrani čistoča površine in podaljša življenjska doba plošče. Uporabite pred uporabo 3M™ Perfect-IT™ zaključnih sistemov laka ali običajnega postopka poliranja. Uporabite 3M™ Trizact™ Clear Lacquer brusilna kolesa 471 LA granulacija 1500, da odstranite prašne vključke in predelujete oznake brušenja – z manj globokimi praskami kot pri suhem brušenju.

Prednosti:

  • Za odstranjevanje prašnih vključkov in za predelavo sledi brušenja.
  • Samo za mokro brušenje.
  • Nosilni material filma je odporen na trganje, trpežen in dovolj prožen, da omogoča brušenje neravnih površin vozila.
  • Hookit™ ' quick ' sistem hitre menjave vam omogoča hitro in enostavno menjavo Hookit™ brusnih plošč, diskov in mehkih vmesniških blazinic.
  • Na voljo v različnih premerih.