3M™ Hookit™ papirnati listi v zvitku 236U, P120 C-teža, 81 mm x 153 mm, 100 listov na zvitek, 4 zvitki/katalog

Št. art.: 7100323682
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100323682
EAN/GTIN 00068060667434
Številka proizvajalca 7100323682
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Sistem za pritrditev 3M™ Hookit™ omogoča hitro in enostavno menjavo rezil, tako da lahko rezilo znova in znova uporabljate, da podaljšate življenjsko dobo brusnega sredstva. Močna papirnata podloga C-teža našega zvitka papirja 3M™ Hookit™ 236 U podpira vse načine brušenja in zmanjšuje obrabo robov. 3M™ Hookit™ papir zvitek 236 U je idealen za mešanje in dodelavo aluminij in ogljikovega jekla, kot tudi za obdelavo lesa za odstranjevanje težkih in Medium ter končno obdelavo trdega lesa, les in kompozitnih materialov. Prav tako so primerni za polnjenje, lak, tesnilno maso, vrhnji premaz, steklena vlakna in plastiko. Odprta prevleka pomeni, da imajo abrazivna zrna prostor med njimi, kar omogoča, da prah uhaja skozi prostore, namesto da pritiska na rezalni rob zrn. Zahvaljujoč prevleki, ki je odporna na obremenitve, lahko disk še dodatno reže pri brušenju les, barv in drugih materialov, ki bi sicer zamašili disk in ovirali sposobnost brušenja. 3M™ Hookit™ pritrdilni sistem ima samopritrdilni konstrukcijo, ki omogoča hitro in enostavno menjava plošče. Vse to ima za posledico povečano produktivnost in manjšo porabo materiala.

Prednosti:

  • Visokokakovosten mineral iz aluminijevega oksida je trpežen in hitro reže na številne materiale
  • Močna podlaga za papir C-teža podpira vse načine brušenja in nudi dodatno trpežnost v primerjavi z lažjimi substrati papirja
  • Odprta barvna konstrukcija in prevleka, odporna proti obremenitvi, preprečujeta prezgodnjo obremenitev površine diska, da bi povečali Cut in podaljšali življenjsko dobo abrazije
  • Filmi 3M™ Hookit™ so enostavni za spreminjanje in ponovno uporabo, kar povečuje zmogljivost brušenja skozi celotno življenjsko dobo rezila