3M™ Zvitki brusnega papirja 255P, 115 mm x 50 m, P180, 04396

Št. art.: 7100321455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100321455
EAN/GTIN 00068060060501
Številka proizvajalca 7100321455
L-število L01130 112229
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite naš brusni valj 3M™ 255 P z mineralnim brušenjem iz aluminijevega oksida na težki podlagi F-papirja za brušenje karoserijskih plošč. Na voljo je v več velikostih peska in različnih širine in se lahko uporablja na vseh komercialno dostopnih strojih. Od priprave do zaključka: Naša brusna sredstva igrajo ključno vlogo v vseh postopkih v delavnici. Razvili smo široko paleto abrazivov za široko paleto aplikacij. Z inovativnimi tehnologijami dosežemo izjemno zmogljivost, odpornost proti prahu in popolno površinsko obdelavo.

Prednosti:

  • Brusilni valj iz aluminijevega oksida
  • širina razpon razpok
  • Na voljo v 115 mm širina
  • Gladek valj (brez lukenj)