3M™ Cubitron™ II Hookit™ brusilni trak 737U v zvitku, 70 mm x 12 m, več lukenj, 150+, 51432

Št. art.: 7100321287
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100321287
EAN/GTIN 00068060060280
Številka proizvajalca 7100321287
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z valjanimi brusnimi trakovi 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737 U odstranite barvo, mletje polnila, brušenje robnih območij in celo odstranite površinsko strukturo prozornih premazov ter pripravite prehodna območja. Valjani brusilni trakovi 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737 U so zasnovani tako, da zagotavljajo vrhunsko odstranjevanje in trpežnost pri teh bistvenih korakih postopka popravila karoserije. Njihova dolgotrajna, trikotna oblika brusnega granulata in luknjanje z več luknjami zagotavljata vrhunsko odsesovanje, zaradi česar so idealni za širok spekter nalog brušenja avtomobilov. Brusni izdelki 3M™ Cubitron™ II so opremljeni z našo tehnologijo natančnega zrnja (PSG) za hitrejše odstranjevanje. Rezultat: Brusna sredstva 3M™ Cubitron™ II omogočajo 30 % hitrejše odstranjevanje in 30 % daljšo življenjsko dobo kot običajna keramična brusna sredstva. Perforacija brusnih trakov 3M™ Cubitron™ II Hookit™ na zvitku z več luknjami znatno poveča hitrost odstranjevanja in življenjsko dobo. Na brusnem papirju smo uredili na stotine majhnih lukenj, da bi omogočili učinkovit odsesovanje. Naša edinstvena tehnologija perforacije omogoča enostavno izbiro dolžine traku za aplikacijo. Brusna sredstva 3M™ Hookit™ se lahko priročno in varno pritrdijo na plezalne brusilne bloke, jih je mogoče odstraniti čisto in enostavno ter ponovno uporabiti skozi celotno življenjsko dobo brusnega sredstva.

Prednosti:

  • Tehnologija natančnega zrnja 3M™, ki omogoča vsaj 30 % hitrejše odstranjevanje in 30 % daljšo obstojnost orodja kot druga tradicionalna keramična brusna sredstva, zahvaljujoč trikotnim abrazivnim zrnom
  • Perforacija z več luknjami zagotavlja odličen odsesovanje
  • 3M™ Hookit™ abraziv z pritrditev s samopritrdilni za varno držanje in hitro menjavo
  • Tehnologija prebijanja omogoča uporabo različnih dolžin trakov
  • Ostrejše rezalne površine pomenijo manjši pritisk brušenja
  • Brusna zrna so elektrostatično poravnana na brusilni površini za učinkovito odstranjevanje