3M™ Cubitron™ disk s tremi vlakni 1182C, 36+, 177,8 mm x 22,23 mm

Št. art.: 7100309904
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100309904
EAN/GTIN 00068060664389
Številka proizvajalca 7100309904
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cubitron™ 3 Fiber Disc 1182 C je bistven element robustne in vsestranske rešitve brušenja, bodisi v kombinaciji s kotnimi brusilniki 3M za večjo prijaznost do uporabnika ali pa je integriran v avtomatizirane procese, kot je brušenje varilnega šiva z robotom. Prednosti delovanja 3M™ Cubitron™ 3 Fiber Disc 1182 C so zasnovane za izboljšanje in optimizacijo avtomatiziranega brušenja zvarov, vključno z vidika razpoložljivosti, prepustnosti, doslednosti in učinkovitosti. Ti štirje ključni elementi so ključnega pomena za doseganje najboljšega možnega procesa brušenja. S steklenimi vlakni 3M™ Cubitron™ 3 1182 C dobite daljšo življenjsko dobo, višjo stopnjo odstranitve in odpornost proti obrabi. Te funkcije in prednosti lahko izboljšajo avtomatizirane procese ali naredijo avtomatizacijo privlačnejšo od trenutnih ročnih procesov. Če želite izvedeti več, se obrnite na 3M ekipo aplikacijskih inženirjev za brušenje robotov – z veseljem bodo sodelovali z vami na vaši poti do avtomatizacije – od ideje do izvedbe.

Prednosti:

  • POPRAVLJENO NATANČNO OBLIKOVANO ZRNJE 3M: Podjetje 3M je revidiralo natančno oblikovano keramično trikotno zrnje z uporabo patentiranih napredkov v obliki zrn, da bi ustvarilo kotne strukture, ki nenehno prodirajo v nove ostre konice zrnja.
  • To pomeni, da se nosi enakomerno in se ohladi z optimalnim razpadom mineralov.
  • NOVA STOPNJA ODSTRANITVE: Zagotavlja do 51 % hitrejše začetno odstranjevanje in do 61 % večjo hitrost trajnega odstranjevanja v primerjavi z 3M™ Cubitron™ II 982 C, 36+ Fiber Disc
  • STABILNA KONSTRUKCIJA: Trdna podlaga iz vlaken in močna sintetična smola zagotavljata dolgo življenjsko dobo in odpornost na trganje pri zahtevnih aplikacijah brušenja, kot so brušenje pod srednjim do visokim kontaktnim tlakom, odstranjevanje zvarov in poševno rezanje – tudi pri uporabi robotov
  • HLADNEJŠA OZEMLJITEV: Zahteva manj kontaktnega tlaka med nanosom, zagotavlja predvidljivo obrabo in pomaga zmanjšati razbarvanje kovin in tveganje za nastanek stresnih razpok v konstrukcijskih ali ogljikovih jeklih
  • TRPEŽNA: Ohranja izjemno ostre konice, ki se izjemno hitro odrežejo skozi celotno življenjsko dobo plošče z vlakni in pri različnih tlakih stika
  • DOSLEDNO PRODUKTIVNA: Zasnovan za izdelavo več delov na disk.
  • Hkrati se zmanjšajo odpadki abrazivov, menjava abrazivov in izpadi.