3M™ Cubitron™ 3 brusilni disk za rezanje in brušenje, 93314, 36+, T27, 100 mm x 3,2 mm x 15,88 mm, SL, 10/pak, 20 kosov/VE

Št. art.: 7100305445
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100305445
EAN/GTIN 04064035079192
Številka proizvajalca 7100305445
L-število L01130 112492
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cubitron™ 3 Cut in Grind brusna plošča zagotavljata zmogljivost naslednje generacije z več kot 100 leti inovacij 3M na področju obdelave kovin. Tako kot druga industrijska brusna sredstva 3M je tudi ta disk namenjen različnim aplikacijam, vključno z brušenjem in rezanjem najtrših kovin. Prav tako je zasnovan tako, da zagotavlja boljše delovanje pri visokih hitrostih. Zato je orodje, ki ohranja hitrost, ključnega pomena. Izkoristite svoj polni potencial, tako da jih združite z zmogljivim in vzdržljivim 3M kotni brusilniki za izboljšano zmogljivost in trpežnost v zahtevnih industrijskih pogojih. Vedno uporabljajte ščitnik orodja in ne prekoračite največje delovne hitrosti, ki je navedena na kolutu. 3M ima vse, kar potrebujete, da svoje zaposlene opremite z vodilnimi rešitvami v panogi, zato ste vi in vaša ekipa pripravljeni na vsak izziv, s katerim se soočate.

Prednosti:

  • VEČ FUNKCIJ: Uporablja se kot brusna plošča in rezalna plošča, zaradi česar je idealen za rezanje, brušenje, fugiranje in še več.
  • POVEČANA HITROST: Zagotavlja do 5 % večji hitrost reza v primerjavi z brusnimi sredstvi 3M™ Cubitron™ II, kar zmanjša čas in pritisk, potreben za dokončanje dela.
  • STABILNA, OJAČANA PLOŠČA S SMOLO: Zasnovan tako, da se uporablja kot grobo in rezalna plošča na nerjavnem jeklu in konstrukcijskem jeklu.
  • IZBOLJŠANA UPORABNOST: Spremenjena sestava zagotavlja boljše ravnovesje in gladko nanašanje, hkrati pa ohranja vrhunsko zmogljivost za zmanjšanje predelave in izboljšanje kakovosti površine.
  • DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA: Zasnovan tako, da traja dlje kot vodilni konkurenti.
  • POPRAVLJENO NATANČNO OBLIKOVANO ZRNJE 3M: 3M je revidiral natančno oblikovano keramično trikotno zrnje z uporabo patentiranih napredkov v obliki zrn in tehnologije molekularnega vezanja, da bi ustvaril kotne strukture, ki nenehno prodirajo v nove ostre konice zrnja.
  • To pomeni, da se nosi enakomerno in se ohladi z optimalnim razpadom mineralov.