3M™ Cubitron™ 3 rezalni disk, 86581, 80+, T41, 115 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, SL, 25 kosov v paketu, 50 kosov v paketu

Št. art.: 7100304305
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100304305
EAN/GTIN 04064035079598
Številka proizvajalca 7100304305
L-število L01130 112309
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cubitron™ 3 rezalna plošča zagotavlja zmogljivost naslednje generacije z več kot 100 leti inovacij 3M na področju obdelave kovin. Tako kot druga industrijska brusna sredstva 3M je tudi ta disk namenjen različnim aplikacijam, vključno z rezanjem najtrših kovin. Prav tako je zasnovan tako, da zagotavlja boljše delovanje pri visokih hitrostih. Zato je orodje, ki ohranja hitrost, ključnega pomena. Izkoristite svoj polni potencial, tako da jih združite z zmogljivim in vzdržljivim 3M kotni brusilniki za izboljšano zmogljivost in trpežnost v zahtevnih industrijskih pogojih. Vedno uporabljajte ščitnik orodja in ne prekoračite največje delovne hitrosti, ki je navedena na kolutu. 3M ima vse, kar potrebujete, da svoje zaposlene opremite z vodilnimi rešitvami v panogi, zato ste vi in vaša ekipa pripravljeni na vsak izziv, s katerim se soočate.

Prednosti:

  • FUNKCIONALNI SPECIALIST: Ustvarja navpične reze z zunanjim robom diska, zaradi česar je idealen za rezanje kovina, vključno s karoserijskimi ali ladijskimi ploščami, cevmi iz nerjavečega jekla, izpušnimi cevmi, objemke, zarjavenimi pritrdilnimi elementi in še več.
  • IZBOLJŠANA HITROST: Zagotavlja do 10 % večji hitrost reza v primerjavi z brusnimi sredstvi 3M™ Cubitron™ II, kar zmanjša čas in pritisk, potreben za dokončanje dela.
  • MANJ SPREMEMB: Odstrani do 3-krat več material v primerjavi z brusnimi sredstvi 3M™ Cubitron™ II.
  • DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA: Zasnovan tako, da traja do 2-krat dlje kot vodilni konkurenti.
  • POPRAVLJENO NATANČNO OBLIKOVANO ZRNJE 3M: 3M je revidiral natančno oblikovano keramično trikotno zrnje z uporabo patentiranih napredkov v obliki zrn in tehnologije molekularnega vezanja, da bi ustvaril kotne strukture, ki nenehno prodirajo v nove ostre konice zrnja.
  • To pomeni, da se nosi enakomerno in se ohladi z optimalnim razpadom mineralov.