Standard Abrasives™ Buff and Blend HS Disc, 811031, A/O Medium, T27, 4-1/2 in x 7/8 in, najlon, 5 kosov v škatli, 50 kosov v škatli

Št. art.: 7100300753
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7100300753
EAN/GTIN 00068060661265
Številka proizvajalca 7100300753
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

S standardnimi brusnimi ploščami HS učinkovito čistite železne in neželezne kovine, zlahka postanete posnemanje robov in zagotovite dosledno podmaženo površino. Naši koluti HS so izdelani iz togega, gostega material-ja, ki vzdrži visok pritisk brez zlaganja, tudi pri delu na težavnih robovih ali nepravilnih površinah. Uporabljajo oster razrez aluminijevega oksida, ki ustvarja enakomeren vzorec prask in dobro deluje na številnih različnih vrstah kovin. Diskom smo dali prožno in fleksibilno tkanino, ki lahko učinkovito deluje na zahtevnih oblikah in obrisih, ne da bi pri tem poškodovali podlago. Ta odprta spletna stran je odporna na stres in omejuje kopičenje tujih predmetov, ki lahko zamašijo abraziv, kar podaljša njegovo življenjsko dobo.

Prednosti:

  • Visoka trdnost (HS) Buff in mešanica material za profesionalne rezultate z lahkim posnemanje robov in končno obdelavo
  • Gosta, toga konstrukcija vzdrži visok pritisk brez zlaganja, kar povečuje produktivnost
  • Zagotavlja enakomerno in gladko površino brez mazanja na železnih in barvnih kovinah
  • Mineral aluminijevega oksida močno reže, zagotavlja konsistenten vzorec prask in dobro deluje na številnih različnih kovinah
  • Prožna, fleksibilna odprta mreža odstrani vdolbine in površinske nečistoče, ne da bi izdolbla podlago
  • Odprta mreža, odporna na obremenitve, zmanjšuje nabiranje tujih predmetov, ki lahko zamašijo abraziv, kar podaljša njegovo življenjsko dobo
  • Srednje izvrtine plošče so na voljo v različnih velikostih Medium do velikih velikosti, da izpolnjujejo številne različne specifikacije projekta
  • Izbirate lahko med tremi sortami za različne agresivnosti in površinske lastnosti: Grobo (CRSgreen), Medium (MEDblue) in zelo fino (VFNmaroon)

Priporočilo:

  • Učinkovito čiščenje, enostavno doseganje posnemanje robov in dosledno mazanje brez podmazovanja na železnih in barvnih kovinah