3M™ Cubitron™ II mrežast brusilni kolut na roli, 75 mm, 240+, 31684

Št. art.: 7100291688
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100291688
EAN/GTIN 00051131316843
Številka proizvajalca 7100291688
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Skrajšajte čas brušenja z rešetkami 3M™ Cubitron™ II. Naša hitro brusna in obstojna mrežasta brusna kolesa imajo mrežasto podlago in ostro 3M™ Cubitron™ ll brusna zrna, ki skupaj zagotavljajo najboljšo možno odstranitev, ne da bi to vplivalo na odsesovanje. Zasnovani so tako, da so združljivi s komercialno dostopnimi sistemi za odsesavanje prahu, kot so prenosne sesalne enote, centralni sesalni sistemi in abrazivni stroji s sesalnimi vrečkami. Na voljo so v razponih od 80+ do 320+ in izvajajo popravila avtomobilov hitreje od odstranitve do priprave barve. Njihova dolga obstojnost pomeni manj prekinitev pri menjavi abraziva, medtem ko njihova hitrejša stopnja odstranjevanja pomeni manj časa, porabljenega za brušenje. Zahvaljujoč rešetkam 3M™ Cubitron™ II, z odsesovanje-om ni potrebno sklepati kompromisov. Ni se vam treba zadovoljiti z abrazivi, ki ne opravljajo dela, ki ga želite, kot so tisti, ki se nosijo počasi, vendar ne trajajo dolgo, ali tisti, ki so cenejši na trak, vendar še vedno zmanjšujejo vaš splošni dobiček. Izdelek združite s sistemom za brušenje in odsesavanje prahu, ki ga priporoča 3M, da ustvarite idealno rešitev za odsesavanje prahu za vašo delavnico.

Prednosti:

  • Hitro premikajoče se in trpežne mrežaste brusilne plošče so izdelane s patentiranim natančno oblikovanim granulatom 3M™ Cubitron™ II.
  • Pomagajo ekstraktorjem prahu doseči najboljše možne rezultate – pa naj gre za brusilni stroj s samoekstrakcijo, centralni sistem za ekstrakcijo ali prenosno enoto za ekstrakcijo
  • Patentirana trikotna mineralna zrna na kolutih prerezujejo substrate namesto fugiranja ali ″oranja″, kot so običajna abrazivna zrna, zaradi česar se disk ohladi, se hitreje obrabi in traja dlje
  • Na voljo so v granulah od 80+ do 320+ in v najpogostejših velikostih plošč, združljivi so z obstoječimi sistemi za ekstrakcijo brusilnih strojev
  • 3M™ Hookit™ samopritrdilni trak omogoča enostavno namestitev novega traku ali shranjevanje predhodno uporabljenega traku
  • Sredinska odprtina v 150 mm diskih omogoča priročno shranjevanje med delno uporabo
  • V kombinaciji s sistemom za brušenje in odsesavanje prahu, ki ga priporoča 3M, je za vašo delavnico ustvarjen idealen sistem za odsesavanje prahu.