Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro kompaktni disk DP-UW, 152,4 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, 9C XCRS+

Št. art.: 7100290252
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7100290252
EAN/GTIN 00068060659187
Številka proizvajalca 7100290252
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite kompaktno ploščo Scotch-Brite™ PRO za visoko zmogljivost brušenja in obstojnost orodja med brušenjem in končno obdelavo. Naše kompaktne plošče z gladkim delovanjem hitro in čisto odstranijo bruse. So mehke, da preprečijo poškodbe, vendar so tako močne in odporne proti obrabi kot železo, zato jih je treba zamenjati manj pogosto. Izdelani so z natančno oblikovanimi keramičnimi mletji, vezanimi na najlonsko tkanino. trdota keramičnega materiala v kombinaciji s samoostrenim zrnom podaljša življenjsko dobo in omogoča hitrejše delo brez žrtvovanja želenega gladkega rezultata ali nastavljive obdelave brusnih plošč Scotch-Brite. PRO kompaktni diski za posnemanje robov in končno obdelavo so idealni za OEM in za sanacijo in vzdrževanje cevovodov. Te robustne, visoko zmogljive brusne plošče zanesljivo odstranijo umazanijo, korozijo in druge onesnaževalce, ne da bi pri tem obremenili ali vplivali na obliko navoja. Posledično se lahko cevi hitreje vrnejo v delovanje.

Prednosti:

  • Uporabite kompaktno brusno kolo z daljšo življenjsko dobo
  • Hitrejši posnemanje robov
  • Mehak, močan in gladek brusno kolo z izjemno prilagodljivimi obdelovalnimi zmogljivostmi

Priporočilo:

  • Za kovinske aplikacije v industriji olje in plina