3M™ Cubitron™ II mrežni brusni trakovi v zvitku, 70 mm x 10 m, 120+, 34562

Št. art.: 7100283742
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100283742
EAN/GTIN 00051131345621
Številka proizvajalca 7100283742
L-število L01130 113589
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Skrajšajte čas za brušenje z rešetkami 3M™ Cubitron™ II na zvitku. Naši hitro brusni in obstojni mrežasti brusilni trakovi imajo mrežasto podlago in ostra brusna zrna 3M™ Cubitron™ ll, ki skupaj zagotavljajo najboljše možno brušenje brez ogrožanja odsesovanje. Zasnovani so tako, da so združljivi s komercialno dostopnimi sistemi za odsesavanje prahu, kot so prenosne sesalne enote, centralni sesalni sistemi in abrazivni stroji s sesalnimi vrečkami. Na voljo so v treh velikostih mere – 70 mm (2,75 palca), 80 mm (3 palca) in 115 mm (4,5 palca) – v razponih od 80+ do 320+. Uporabljajo se lahko za hitrejše popravilo avtomobilov, od odstranitve do priprave barve. Njihova dolga obstojnost pomeni manj prekinitev pri menjavi abraziva, medtem ko njihova hitrejša stopnja odstranjevanja pomeni manj časa, porabljenega za brušenje. Prihranek časa je vreden. Valji vsebujejo perforacije, ki zagotavljajo udobno trganje zahtevane delne velikosti. Omogočajo vam, da izberete dolžino traku, ki jo potrebujete za vaš projekt. Zahvaljujoč mrežnim brusnim trakom 3M™ Cubitron™ II na zvitku ni potrebno sklepati kompromisov pri odsesovanje. Ni se vam treba zadovoljiti z abrazivi, ki ne opravljajo dela, ki ga želite, kot so tisti, ki se nosijo počasi, vendar ne trajajo dolgo, ali tisti, ki so cenejši na trak, vendar še vedno zmanjšujejo vaš splošni dobiček. V kombinaciji s sistemom za brušenje in odsesavanje prahu, ki ga priporoča 3M, je za vašo delavnico ustvarjen idealen sistem za odsesavanje prahu.

Prednosti:

  • Hitro obrabljeni in obstojni mrežni brusilni trakovi so izdelani s patentiranim natančno oblikovanim granulatom 3M™ Cubitron™ II.
  • Pomagajo ekstraktorjem prahu doseči najboljše možne rezultate – pa naj gre za brusilni stroj s samoekstrakcijo, centralni sistem za ekstrakcijo ali prenosno enoto za ekstrakcijo
  • Patentirana trikotna mineralna zrna na traku prerezujejo substrate namesto fugiranja ali ″oranja″, kot so običajna abrazivna zrna, zaradi česar se trak ohladi, se hitreje obrabi in traja dlje
  • Na voljo so v grah od 80+ do 320+ v treh velikostih, zaradi česar so združljivi s široko paleto blokov in ravnih brusilnikov
  • 3M™ Hookit™ samopritrdilni trak omogoča enostavno namestitev novega traku ali shranjevanje predhodno uporabljenega traku
  • Valji vsebujejo perforacije, ki zagotavljajo udobno trganje zahtevane delne velikosti.
  • Omogočajo vam, da izberete dolžino traku, ki jo potrebujete za vaš projekt
  • V kombinaciji s sistemom za brušenje in odsesavanje prahu, ki ga priporoča 3M, je za vašo delavnico ustvarjen idealen sistem za odsesavanje prahu.