Scotch-Brite™ Univerzalna podložna ploščica za površinsko obdelavo, 89871, 125 mm

Št. art.: 7100276339
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100276339
EAN/GTIN 00638060898710
Številka proizvajalca 7100276339
L-število L01130 111664
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Optimizirano za netkana brusna sredstva. Da bi dobili pravo površino, potrebujete prava brusna sredstva, orodja in dodatke. Iz tega razloga so inženirji podjetja 3M razvili univerzalno podporno blazinico Scotch-Brite™ za površinsko kondicioniranje. Ta blazinica je zasnovana za zmogljivost in prilagodljivost, zato jo lahko uporabljate v več konfiguracijah, odvisno od vrste diska – s snap-in sredinsko podporo za diske s sredinskimi luknjami ali brez sredinske podpore za ravne površine. Prednosti celotnega sistema: Scotch-Brite™ Universal Surface Conditioning Back-up Pad je del celotnega sistema za površinsko kondicioniranje. Ko to podporno blazinico združite z diski za površinsko obdelavo Scotch-Brite™ in kotni brusilniki 3M™, se lahko prilagodite novi ravni produktivnost. Če se uporablja skupaj, se učinkovitost vsake komponente izboljša, da se doseže optimalno brusno delovanje, vključno z življenjsko dobo, hitrostjo Cut in konsistenco.

Prednosti:

  • Scotch-Brite™ Hook-IT™ Universal osnovne plošče vključuje tri različne montažne niti: M10, M14 in 5/8–11 in po želji tudi sredinska gred za vpenjanje.
  • Na voljo v premerih 100 mm, 115 mm in 125 mm za namestitev ustreznih netkanih plošč Scotch-Brite™
  • Zasnova navoja zagotavlja enostavno in varno pritrditev na orodje