Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, grob, 178 mm x 22,23 mm, 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton

Št. art.: 7100274665
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100274665
EAN/GTIN 04064035130480
Številka proizvajalca 7100274665
L-število L01130 108272
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Novo razvit za vaše potrebe. Predstavili vam bomo naslednji korak v tehnologiji površinske obdelave: Scotch-Brite™ precizne netkane plošče. Novi dodatek k seriji Scotch-Brite™ obljublja običajno konsistenco s hitrejšo odstranitvijo in daljšo življenjsko dobo brusnega sredstva. Z združitvijo dveh izjemnih tehnologij 3M – netkanega in keramičnega zrnja iz preciznega oblikovanja 3M – lahko zdaj dosežete idealno končno obdelavo še hitreje. Za še učinkovitejše delo so ti diski na voljo v svetlejših in živahnejših barvah, da jih boste lažje razlikovali. Poleg tega je bila paleta zdroba razširjena, da vključuje oblike Fein in ekstra grobo, kar vam daje še širšo izbiro rešitev za vaše abrazivne potrebe. Izboljšajte svoje delovne procese. Ta visokokakovostna brusna kolesa za splošno uporabo so zasnovana tako, da optimizirajo korake končne obdelave površine, vključno s čiščenjem, mešanjem, posnemanje robov in končno obdelavo. Tipične podlage so aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo in nerjavno jeklo. Področja uporabe segajo od odstranjevanja premazov in korozije do končne obdelave in naknadne obdelave ulitkov. Odstranjevanje premazov Odstranitev korozije mešanje prask z abrazivi mešanje strojnih tirov naknadna obdelava ulitkov posnemanje robov Odstranjevanje mikroburrjev

Prednosti:

  • Zdaj s tehnologijo natančnega zrnja 3M™ ponesite svojo zmogljivost na novo raven.
  • Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno površinsko obdelavo
  • Prilagodljiva plošča za pripravo površin brez točkovanja, podmletja ali poškodb obdelovanca.
  • Prilagodljiv netkani material za čiščenje in končno obdelavo površin brez fugiranja, podbrušenja ali poškodb obdelovanca
  • Primerno za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in še več