3M™ Hookit™ fleksibilen brusilni blok za odsesavanje prahu, 133 mm x 67 mm, 35825

Št. art.: 7100260505
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 kos
  • Koraki naročila: 24 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100260505
EAN/GTIN 00051131358256
Številka proizvajalca 7100260505
L-število L01130 111020
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Prilagodljivi brusilni bloki 3M™ Hookit™ nudijo vse prednosti orodja odsesovanje ter moč in prilagodljivost brusilnega bloka iz pene. Ti lahki brusilni bloki s trdnim, a prožnim podpornim materialom za obdelovalne linije in konture so zasnovani tako, da zagotavljajo ravnovesje. Vgrajen sesalni krmilnik omogoča uporabniku, da nastavi popolno kombinacijo odsesovanje in svobodo gibanja za njihovo uporabo. Ta paleta brusilnih blokov vključuje različne dolžine. Zahvaljujoč sistemu pritrjevanja 3M™ Hookit™ so združljivi z brusnimi brusnimi sredstvi 3M™, mrežami 3M™ Hookit™ in drugimi brusnimi sredstvi z nosilnim materialom samopritrdilni.

Prednosti:

  • Lahek brusilni blok s čvrstim, a prožnim materialom, ki omogoča enostavno rokovanje z obrisi in linijami.
  • Pri uporabi z odsesovanje in združljivimi brusnimi sredstvi ta fleksibilni brusilni blok 3M™ Hookit™ pomaga pri odsesovanje.
  • To lahko podaljša življenjsko dobo brusnih sredstev in zmanjša prah v delavnici.
  • 3M™ Hookit™ lepilni sistem s samopritrdilni omogoča enostavno menjavo brusnega sredstva.
  • Vgrajeni sesalni krmilnik omogoča uporabniku, da prilagodi sesanje tako, da se brusni blok ne oprime podlage, hkrati pa čim bolj veže prah.
  • Ta paleta brusilnih blokov je na voljo v različnih dolžinah.