Scotch-Brite™ kompaktni disk za odstranjevanje napak LD-WL, 254 mm x 9,5 mm x 125 mm, 7S FIN

Št. art.: 7100259602
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7100259602
EAN/GTIN 00638060598238
Številka proizvajalca 7100259602
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Če sta zmerna prilagodljivost in gostota pomembni za doseganje kritičnih tolerančnih mej, medtem ko dosegate gladko polirano končno obdelavo, uporabite disk Scotch-Brite™ Light Deburring. S to gladko tekočo ploščo iz volne konstrukcije lahko lahka brušenje, poliranje in zaključna dela opravite čisto. Diski so izdelani iz mehke konstrukcije in so enostavni za uporabo, saj mora uporabnik uporabiti manj pritiska kot trdi disk. Edinstven sistem sintetične smole zmanjšuje mazanje in zmanjšuje nastajanje toplote. Lahka plošča za posnemanje robov ostane hladna in odporna na zamašitev zaradi odprte strukture netkane tkanine. S tem se zmanjša tveganje za očrnitev in upogibanje obdelovanca ter podaljša življenjska doba diska. Naše plošče so na voljo v drobnozrnatih brusnih sredstvih.

Prednosti:

  • Zagotavlja čist in ekonomičen sistem za odstranjevanje finih robov, kar ima za posledico polirano površino
  • Prilagodljivost zagotavlja dosledno končno obdelavo, medtem ko nenehno izpostavljate sveže mletje minerala
  • Flis zagotavlja nizko temperaturo in zmanjšuje vpliv na toplotno občutljive materiale

Priporočilo:

  • Uporabite ga za zagotavljanje čistega sistema za lahke posnemanje robov, poliranje in končno obdelavo