Večpaketni 3M Xtract™ mrežast brusilni disk 310W, 150 mm, 80+, 120+, 180+, 320+, neperforiran

Št. art.: 7100254496
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100254496
EAN/GTIN 04054596911338
Številka proizvajalca 7100254496
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Visoka rezalna zmogljivost. Privlačna cena. 3M™ je na novo definiral brušenje in odpravil kompromis med odsesovanje in diskom z vrsto mrežastih brusnih sredstev. Serija abrazivov Advanced je zasnovana tako, da ponuja neprekosljivo kombinacijo zmogljivosti in vrednosti za boljše razmerje med ceno in zmogljivostjo. Z inovativnimi tehnologijami 3M™ in tehničnim znanjem vam 3M Xtract™ Grid brusno kolo 310 W pomaga ostati konkurenčen v vaši panogi. Omogoča varnejše delovno okolje. Čisto delovno okolje je varnejše delovno okolje. Mreža 3M Xtract™ brusno kolo 310 W omogoča ekstrakcijo več kot 95 % prahu, ki nastane med mletjem, zmanjšuje izpostavljenost delcem v zraku in ustvarja bolj zdravo delovno okolje brez prahu. Poleg tega brusno zrnje v disku reže pri nižjem tlaku uporabnika, kar omogoča bolj udobno brušenje. Izkusite prednosti sistema 3M Xtract™. 3M™ je vaš sistemski ponudnik za vse potrebe. Od mrežastih brusnih koles do orbitalni brusilnik-a do prenosnih naprav za prah – imamo vse, kar potrebujete za povečanje produktivnost in kakovosti pri vašem delu. Tehnični strokovnjaki 3M™ imajo desetletja izkušenj na področju uporabe in industrije, da vam zagotovijo pravo abrazivno sredstvo in najboljši sistemske rešitve. Aplikacije - Obdelava kovin - brušenje temeljnega premaza - Gelcoat brušenje - brušenje kompozitnih materialov - obdelava lesa

Prednosti:

  • Mrežasti disk Advanced Series ponuja praktično brezprašno brušenje po ugodni ceni
  • 3M™ natančno brušenje, pomešano z visokokakovostnimi brusnimi sredstvi iz aluminijevega oksida, za hitro rezanje in dolgo življenjsko dobo
  • Del serije 3M Xtract™, najboljše pri odstranjevanju prahu in učinkovitosti
  • Zagotavlja čistejše delovno okolje kot tradicionalni perforirani diski
  • Idealno za široko paleto materialov in aplikacij, vključno z odstranjevanjem in končno obdelavo
  • samopritrdilni na hrbtni strani za hitro in enostavno menjava plošče