3M™ trak za označevanje tal 971, modri, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm

Št. art.: 7100253517
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100253517
EAN/GTIN 00638060409855
Številka proizvajalca 7100253517
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Trpežen, najzahtevnejši lepilni trak trpežen talni označevalni trak 3M™ 971 je bil posebej zasnovan za območja, ki so izpostavljena težkim obremenitvam. Močna barva nosilnega materiala ohranja svojo signalno silo tudi po močni abraziji, npr. Zaradi hrapavosti zaradi premikanja palete in težke opreme. Trpežni material za podlago je raven in se ne zvija, zato robovi ne izbočijo in zato vplivajo na življenjsko dobo traku za označevanje tal. Gumijasto lepilo zagotavlja močan oprijem na tla, vendar ga je mogoče odstraniti v enem kosu tudi po dolgi življenjski dobi. Ta lepilni trak nima zaščitnega papirja in ga je mogoče enostavno nanesti z aplikatorjem M-1 3M™ ali ročno. Ta talni označevalni trak je idealen za 5-S pusto proizvodnjo, saj je na voljo v različnih barvah in širine do 610 mm.

Prednosti:

  • TRPEŽNA KONSTRUKCIJA: Trpežni vinilni material je idealen za območja s težkimi obremenitvami
  • ODSTRANITEV BREZ OSTANKOV: Edinstveno gumijasto lepilo zagotavlja močno oprijemljivost in še vedno omogoča luščenje brez ostankov
  • OZNAČITE SVOJO POT Z lepilni trak: Brez zaščitnega papirja za enostavno ročno uporabo ali z aplikatorjem za označevanje tal 3M™ M1.
  • TRPEŽNA BARVA Z VISOKIM SIGNALOM: Barva nosilnega materiala, ki ga je mogoče enostavno odstraniti in ne pušča ostankov, ohranja svojo moč signala tudi pri visoki obrabi in močnem stresu
  • IDEALNO ZA VITKO PROIZVODNJO: Uporabite barvno kodiranje za organizacijo in optimizacijo skladišč, tovarn in distribucijskih centrov v skladu s sodobnimi načeli 5-S.
  • Na voljo v različnih širine do 609,6 mm
  • Idealno za 5-stopinjske proizvodne pobude

Priporočilo:

  • Talne in varnostne oznake

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico